Schneider Electric - Relé diferencial RH99M 220-240V CA 0,03A-30A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé diferencial RH99M 220-240V CA 0,03A-30A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56173

Ref.Sonepar

46767

EAN

3303430561736

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

4.82 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

220...240 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

54 mm

Altura:

97 mm

Profundidad:

74 mm

VigiPacT RH99M es un relé de protección de corriente residual para montaje en carril DIN. Protege contra el contacto directo o indirecto de las personas, los riesgos de incendio de la propiedad y los motores. Mide la corriente de fuga a tierra en una instalación eléctrica a través de su toroide asociado. Dispara el interruptor asociado cuando se sobrepasa la corriente residual de funcionamiento establecida. La tensión de alimentación operativa es de 220/240VAC 50/60Hz. La tensión de alimentación operativa es 220/240 V CA 50/60 Hz. Es una clase de protección de diferencial de tipo A. La sensibilidad de la corriente es seleccionable con 9 valores de umbral desde 30 mA hasta 30 A. El tiempo de retraso es seleccionable con 9 ajustes desde instantáneo hasta 4,5s. La tensión supervisada del sistema de distribución es de hasta 1000 V CA a 50/60/400 Hz. La tensión del sistema de distribución supervisada es de hasta 1000 VAC 50/60/400 Hz. La tensión del sistema de distribución supervisada es de hasta 1000 VAC 50/60/400 Hz. Se instala en un carril DIN dentro de un cuadro eléctrico y el grado de protección es IP40. Debe asociarse a un sensor toroidal o rectangular Schneider Electric de tipo A compatible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric