Schneider Electric - Relé diferencial RHU 0.03-30A 0-5s 130V - LV481002

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV481002

Ref.Sonepar

700900

EAN

3606485434711

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

110...130 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

110...130 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

1000...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

4.5 s

Indicación, intensidad diferencial:

sí

Posible error de registro:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...130 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...130 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Profundidad:

117 mm

Relé diferencial RHU 0.03-30A 0-5s 130V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric