Schneider Electric - Relé diferencial RHUs 0.03-30A 0-5s 130V - LV481000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV481000
Ref.Sonepar
322354
EAN
3606485434698
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...130 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...130 V
Intervalo de medición de tensión:
0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...400 Hz
Intervalo de medición de corriente:
0.015...60 mA
Amperaje de valor de respuesta 1:
0.03...30 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
1000...30000 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
4.5 s
Indicación, intensidad diferencial:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...130 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...130 V
Intensidad nominal de interruptor:
8 A
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
117 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


