Schneider Electric - Relé diferencial RM12T para RMH 220-240V CA - 28566
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28566
Ref.Sonepar
321221
EAN
3303430285663
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
220...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
220...240 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
220...240 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Amperaje de valor de respuesta 1:
0...0 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
0...0 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
Indicación, intensidad diferencial:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...240 V
Intensidad nominal de interruptor:
8 A
Anchura:
106 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
73.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


