Schneider Electric - RELE ELECTROMECANICO DESENCHUFABLE 24V 10mm 1NANC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 10 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABR7S23
Ref.Sonepar
878079
EAN
3389110644753
Función:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
10 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Corriente asignada:
5 A
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
0.36 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


