Schneider Electric - Relé electrónico 0-1000VA 230V CA - MTN576897
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN576897
Ref.Sonepar
83139
EAN
3606485008721
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Corriente asignada:
4.3 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...1000 W
Capacidad de conmutación HVAC:
0...0 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


