Schneider Electric - Relé electrónico 3/30A 24VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 3...30 A
Alimentación externa requerida - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LT4730BA
Ref.Sonepar
1306022
EAN
3389110576573
Método de montaje:
Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
3...30 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
sí
Entrada función reset:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
no
Anchura:
71 mm
Altura:
70.3 mm
Profundidad:
77.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


