Schneider Electric - Relé emisión 6A 5mm para base SLIMFAST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABR7S11
Ref.Sonepar
217972
EAN
3389110251470
Función:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
6 A
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
0.17 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


