Schneider Electric - Relé enchufable miniatura, Harmony Relés electromecánicos, 3A, 4CO, con LED, 120 V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXM4LB2F7
Ref.Sonepar
1324560
EAN
3389119215404
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Níquel plateado (AgNi)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
21 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


