Schneider Electric - Relé estado sólido 1 fase - entrada 3.5-32v dc, salida 1-3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3.5...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1D440BDT

Ref.Sonepar

323221

EAN

3606485442020

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3.5...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

40 A

Este relé monofásico del panel de estado sólido Harmony SSP tiene una clasificación de 40 A, se controla con una entrada de CC de 3,5 V a 32 V, tiene una tensión de carga nominal de 1 V a 150 V CC con conmutación de CC. Cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite una rápida respuesta a eventos inesperados. También cuenta con un botón de prueba para una fácil depuración, prueba y puesta en marcha. También es silencioso y confiable gracias a la ausencia de contactos móviles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric