Schneider Electric - Relé estado sólido 3 fases 600vac 25a 4-32vdc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé estado sólido 3 fases 600vac 25a 4-32vdc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...600 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...600 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSM3A325BD

Ref.Sonepar

323217

EAN

3606485441719

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...600 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

3

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

25 A

Relé de estado sólido perteneciente a la gama de productos Zelio Relay. El montaje de este relé se realiza sobre carril DIN. En lo referente a la tensión, este producto cuenta con valores de 4 a 32V CC de entrada, y de 48 a 600V AC de salida. Además, presenta 25A. Este modelo ostenta 3 fases de red.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric