Schneider Electric - Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 4-32Vdc control, 60A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSD1A360BDC2
Ref.Sonepar
784509
EAN
3606489808099
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
4...32 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


