Schneider Electric - Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 90-280Vac/Vdc control, 35A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 90...280 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSD1A335M7C3

Ref.Sonepar

1200707

EAN

3606489807993

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

90...280 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 90-280Vac/Vdc control, 35A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric