Schneider Electric - Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 90-280Vac/Vdc control, 35A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 90...280 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSD1A335M7C2
Ref.Sonepar
864064
EAN
3606489807979
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
90...280 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


