Schneider Electric - Relé estado sólido enchufable - 5 mm - salida - 24 v cc - 2 a - ABS7SC1B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Método de montaje - Otros

  • Profundidad constructiva - 12 mm

  • Tensión de control 1 - 24...24 V

  • Tipo de tensión de control 1 - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABS7SC1B

Ref.Sonepar

1139536

EAN

3389110251487

Función:

Otros

Método de montaje:

Otros

Profundidad constructiva:

12 mm

Tensión de control 1:

24...24 V

Tipo de tensión de control 1:

CC

Frecuencia tensión de control 1:

60...60 Hz

Corriente asignada:

2 A

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Relé estado sólido enchufable - 5 mm - salida - 24 v cc - 2 a

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric