Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 100vdc 12a 24vdc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSM1D312BD

Ref.Sonepar

744431

EAN

3606480579479

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Este relé monofásico de estado sólido modular para carril DIN HARMONY SSM tiene un calibre de 12 A, se controla con una entrada de 4 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 1 a 100 V CC con conmutación de CC. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada. Disipador térmico integrado para ofrecer el máximo rendimiento y reducir el número de repuestos que administrar. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles. Un esquema claro en el lateral de la toma facilita el cableado y el mantenimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric