Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 280vac 12a 230vac - SSM1A112P7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...265 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...265 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2528 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SSM1A112P7

Ref.Sonepar

685250

EAN

3606480579509

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...265 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...265 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

12 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

12 A

Este relé monofásico de estado sólido modular para carril DIN HARMONY SSM tiene un calibre de 12 A, se controla con una entrada de 200 a 265 V CA, y a entrada de 200 a 265 V CA, y tiene una tensión de carga nominal de 24 a 280 V CA con conmutación al paso por cero, ideal para cargas resistivas. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada. Disipador térmico integrado para ofrecer el máximo rendimiento y reducir el número de repuestos que administrar. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles. Un esquema claro en el lateral de la toma facilita el cableado y el mantenimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric