Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 280vac 6a 24vac

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 18...36 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 18...36 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSM1A16B7

Ref.Sonepar

1164446

EAN

3606480579394

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

18...36 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

18...36 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

6 A

Relé edo. Sólido, montaje en carril. Entrada 18-36 V AC, out 24-280 V AC, 6A. Gama de producto: Zelio Relay - tipo de producto o componente: solid state relay - nombre corto del dispositivo: SSM - número de fases de la red: 1 fase.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric