Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 280vac 6a 24vdc - SSM1A16BD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSM1A16BD

Ref.Sonepar

279252

EAN

3606480579363

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Este relé monofásico de estado sólido modular para carril DIN HARMONY SSM tiene un calibre de 6 A, se controla con una entrada de 4 a 32 V CC, y entrada de 4 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 24 a 280 V CA con conmutación al paso por cero, ideal para cargas resistivas. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada. Disipador térmico integrado para ofrecer el máximo rendimiento y reducir el número de repuestos que administrar. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles. Un esquema claro en el lateral de la toma facilita el cableado y el mantenimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric