Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 600vac 6a 24vdc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...600 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...600 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SSM1A36BDR

Ref.Sonepar

756976

EAN

3606480579455

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...600 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

6 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

6 A

Este relé monofásico de estado sólido modular para carril DIN HARMONY SSM tiene un calibre de 6 A, se controla con una entrada de 4 a 32 V CC, y rada de 4 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 48 a 600 V CA con conmutación de tensión aleatoria, ideal para cargas inductivas. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada. Disipador térmico integrado para ofrecer el máximo rendimiento y reducir el número de repuestos que administrar. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles. Un esquema claro en el lateral de la toma facilita el cableado y el mantenimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric