Schneider Electric - Relé estado sólido monofásico 60vdc 12a 24vdc - SSM1D212BD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2528 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SSM1D212BD

Ref.Sonepar

210038

EAN

3606480579462

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

12 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

12 A

Relé edo. Sólido, montaje en carril. Entrada 4-32 V DC, out 1-60 V DC, 12A. Gama de producto: Zelio Relay - tipo de producto o componente: solid state relay - nombre corto del dispositivo: SSM - número de fases de la red: 1 fase.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric