Schneider Electric - Relé estado sólido mont/panel almohadilla térmica-e 90-280vca s 48-660vca 50 a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSP1A450M7T
Ref.Sonepar
656781
EAN
3606485442143
Versión modular:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


