Schneider Electric - Relé estado sólido mont/panel almohadilla térmica-e 90-280vca s 48-660vca 90 a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé estado sólido mont/panel almohadilla térmica-e 90-280vca s 48-660vca 90 a

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A490M7T

Ref.Sonepar

196697

EAN

3606485442174

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

90 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

90 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

90 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

90 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

90 A

Este relé monofásico de montaje en panel de estado sólido Harmony SSP tiene una capacidad de 90 A, se controla con una entrada de 90 V a 280 V CA, tiene una tensión de carga nominal de 48 V a 660 V CA con conmutación de tensión cero, ideal para cargas resistivas. Cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite una rápida respuesta a eventos inesperados. También cuenta con un botón de prueba para una fácil depuración, prueba y puesta en marcha. También es silencioso y confiable gracias a la ausencia de contactos móviles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric