Schneider Electric - Relé estado sólido montado/carril din e 4-32vcc, s 48-600vca 25a, instantáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSM3A325BDR
Ref.Sonepar
1206583
EAN
3606485441726
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
4...32 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de fases:
3
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
25 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
25 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
25 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
25 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
25 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


