Schneider Electric - Relé estado sólido montado/panel almohadilla térmica -e 3-32v cc,s 24-300v ca 10a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A110BDT

Ref.Sonepar

323218

EAN

3606485442037

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

10 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

10 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

10 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

10 A

Este relé monofásico de estado sólido para montaje en panel HARMONY SSM tiene un calibre de 10 A, se controla con una entrada de 3 a 32 V CC, y entrada de 3 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 24 a 300 V CA con conmutación al paso por cero, ideal para cargas resistivas. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite responder con rapidez ante eventos imprevistos. También cuenta con un botón de prueba para facilitar la depuración, las pruebas y la puesta en marcha. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric