Schneider Electric - Relé estado sólido - montaje en panel - entrada 3-32v cc salida 24-300 v ca, 25a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...300 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...300 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A125BD

Ref.Sonepar

1054007

EAN

3606485441856

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

25 A

Este relé estático de montaje en panel acepta cableado con cable expuesto, extremos de cable plegado, terminales de horquilla o terminales de anillo Su corriente nominal es de 25 A, se controla con un circuito de 3 a 32 V CC y tiene una tensión de carga nominal de salida de 24 a 3 V CA. También cuenta con un botón de teste para fácil mantenimiento, prueba y puesta en marcha Se monta en la superficie metálica del panel, con una excelente capacidad de disipación térmica gracias a su almohadilla térmica instalada de fábrica, o en carriles DIN con disipador térmico suplementario. Tiene un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite una respuesta rápida ante eventos inesperados

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric