Schneider Electric - Relé estado sólido - montaje en panel - entrada 4-32v cc salida 48-660 v ca, 50a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...660 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...660 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A450BD

Ref.Sonepar

1315845

EAN

3606485441870

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...660 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...660 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

50 A

Relé estado sólido - montaje en panel - entrada 4-32v cc salida 48-660 v ca, 50a. Características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ 48...660 V; Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ 48...660 V; Tensión de alimentación nominal Us en CC 4...32 V; Tipo de tensión para la activación CA/CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric