Schneider Electric - Relé estado sólido - montaje panel - entrada 3.5-32v cc, salida 1-150 v cc, 12a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3.5...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1D412BD

Ref.Sonepar

1026298

EAN

3606485441818

Versión modular:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3.5...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

12 A

Relé estado sólido - montaje panel - entrada 3.5-32v cc, salida 1-150 v cc, 12a

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric