Schneider Electric - Relé estado sólido - montaje panel - entrada 3.5-32v cc, salida 1-150 v cc, 40a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3.5...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1D440BD

Ref.Sonepar

1264246

EAN

3606485441832

Versión modular:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3.5...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

40 A

Relé estado sólido - montaje panel - entrada 3.5-32v cc, salida 1-150 v cc, 40a

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric