Schneider Electric - Relé estado sólido SSL y enchufe de tornillo salida 4-12V DC-1 NO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSL1A12JDPV

Ref.Sonepar

863195

EAN

8499212680988

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

2 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

2 A

Relé estado sólido SSL y enchufe de tornillo salida 4-12V DC-1 NO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric