Schneider Electric - RELÉ ESTADO SÓLIDO SSL Y ZÓCALO DE RESOR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 1...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSL1D03BDPR

Ref.Sonepar

1009544

EAN

8499214836321

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

1...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

3.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

3.5 A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric