Schneider Electric - Relé estado sólido SSL y zócalo de tornillo 16-30V DC-1 NO salida 0,1A 1-48V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 1...48 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSL1D101BDPV
Ref.Sonepar
860805
EAN
8499212639825
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
1...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0.1 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


