Schneider Electric - Relé estado sólido ssl y zócalo de tornillo,16-30vdc,1na salida 2a 24-280vac

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 16...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSL1A12BDPV

Ref.Sonepar

645760

EAN

8499161273309

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

16...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

2 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

2 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

2 A

This slim interface solid state relay belongs to the Schneider Electric Harmony solid state relays range. This is a pre-assembled relay mounted on a socket that has a built-in reverse polarity protection circuit and a LED indicator. This is a 2A zero voltage switching slim relay with 16Vdc to 30Vdc input and 24Vac to 250 Vac output. This pre-assembled relay is a ready-to-go package saving assembly time. This 6mm relay has an IP67 water resistant encapsulation and a IP20 socket protection. The relay socket connection is by screw connector type with a lever for locking or releasing the relay. This SSL weighs 0.033Kg. It is the ideal solution for packaging, HVAC, injection molding, textile machines, medical equipment, and heating control applications. It conforms to international standard and certifications like IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN, and REACH. It is sold in lots of 30. Thiss is a complete range of control input and load output configurations for both AC and DC switching applications. The pre-assembled range in SSL brings you easier selection, time-saving in installation and robustness.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric