Schneider Electric - Relé estado sólido ssl y zócalo de tornillo,16-30vdc,1na salida 3.5a 1-24vdc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 1...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSL1D03BDPV

Ref.Sonepar

645759

EAN

8499161273293

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

1...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

3.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

3.5 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

3.5 A

Relé estado sólido SSL y zócalo de tornillo salida 16-30V DC-1 NO 3,5A 1-24V DC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric