Schneider Electric - Relé estado sólido trifásico 530vac 50a 24vdc alm-term.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...530 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...530 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSP3A250BDRT
Ref.Sonepar
256025
EAN
3606480580109
Versión modular:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...530 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...530 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
4...32 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
3
Conmutación en paso por cero:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
42...660 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
42...660 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
50 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
10 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
50 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
104 mm
Altura:
74.6 mm
Profundidad:
41 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


