Schneider Electric - RELE ESTATICO DESENCHUFABLE 12mm ENTRADA - ABS7EC3E2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RELE ESTATICO DESENCHUFABLE 12mm ENTRADA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Método de montaje - Otros

  • Anchura en módulos - 0

  • Profundidad constructiva - 55 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABS7EC3E2

Ref.Sonepar

756865

EAN

3389110720815

Función:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

0

Profundidad constructiva:

55 mm

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

48...48 V

Tipo de tensión de control 1:

CC

Frecuencia tensión de control 1:

0...0 Hz

Tensión de control 2:

0...0 V

Frecuencia tensión de control 2:

0...0 Hz

Corriente asignada:

0.5 A

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Carga máxima de lámpara incandescente:

0 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

0 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

0 A

Relé estático entrada.Gama de producto: Advantys Telefast ABE7 - tipo de relé: reles de entrada - cantidad por juego: juego de 4.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric