Schneider Electric - RELÉ ESTÁTICO SALIDA 24-240V CA 0,5A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RELÉ ESTÁTICO SALIDA 24-240V CA 0,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Método de montaje - Otros

  • Anchura en módulos - 0

  • Profundidad constructiva - 55 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABS7SA2M

Ref.Sonepar

1166519

EAN

3389110644777

Función:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

0

Profundidad constructiva:

55 mm

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

24...240 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Corriente asignada:

0.5 A

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Relé estado sólido enchufable - 10 mm - salida - 24..240 v ca - 0,5 a

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric