Schneider Electric - Relé inteligente modular zelio logic - paquete descubrimiento - 26 i o - 24 v dc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé inteligente modular zelio logic - paquete descubrimiento - 26 i o - 24 v dc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contiene bloques de integración de funciones - sí

  • Contiene dispositivo básico - sí

  • Contiene cremallera de módulo - no

  • Contiene fuente de alimentación - no

  • Contiene módulo de entrada analógico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR3PACK2BD

Ref.Sonepar

129515

EAN

3389110550047

Contiene bloques de integración de funciones:

sí

Contiene dispositivo básico:

sí

Contiene cremallera de módulo:

no

Contiene fuente de alimentación:

no

Contiene módulo de entrada analógico:

no

Contiene módulo de salida analógico:

no

Contiene módulo de entrada digital:

sí

Contiene módulo de salida digital:

sí

Contiene módulo de funciones:

sí

Contiene módulo de tecnología:

no

Contiene módulo de comunicación:

sí

Contiene unidad de memoria:

sí

Contiene módulo de simulación:

sí

Contiene cable de conexión:

sí

Contiene unidad de control:

sí

Contiene monitor:

sí

Contiene software de programación:

sí

Contiene software de ingeniería:

sí

Contiene visualización:

sí

Contiene bibliotecas:

sí

Contiene documentación:

sí

Contiene otros componentes:

sí

Software pre instalado:

no

Este paquete de descubrimiento Zelio Logic SR3 - relé inteligente compacto / controlador programable utiliza una tensión de suministro de corriente directa de 24 V. Cuenta con 26 entradas / salidas con terminales atornillables y una pantalla LCD integrada. También ofrece programación, visualización y diagnóstico sencillos de los botones de visualización y de navegación de los fallos de funcionamiento. Este paquete de descubrimiento incluye una copia del Zelio Soft y un cable USB para conectar el relé a su PC. Su sencilla programación de escalera la adapta a los no especialistas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric