Schneider Electric - Relé inteligente Wiser para caldera de 1 canal - CCTFR6311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCTFR6311
Ref.Sonepar
321729
EAN
3606481451392
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Interfaz Ethernet
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Tipo de tensión:
CA
Consumo potencia:
5 W
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
sí
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
sí
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


