Schneider Electric - Relé interfaz enchufable - HARMONY rxg - 2 c/o estándar - 120 v ca - 5 a - con led
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXG23F7
Ref.Sonepar
967790
EAN
3606480689239
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
13 mm
Altura:
34.5 mm
Profundidad:
28.8 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


