Schneider Electric - Relé inversor IRLI 10A 230/240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 65.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E15535
Ref.Sonepar
91828
EAN
3606480377310
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
65.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tensión de control 1:
230...240 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
10 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


