Schneider Electric - Relé protección motor tripolar 90-150 clase 10/10A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé protección motor tripolar 90-150 clase 10/10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

90...150 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 10
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 90...150 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9D5369

Ref.Sonepar

19980

EAN

3389110787931

Intervalo de intensidad ajustable:

90...150 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga electrónica TeSys LR9D, 150 A/1000 V, rango de ajuste térmico 90-150 A, clase de disparo 10, para protección de motores de 3 fases 55-75kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase y detección de desequilibrio de carga. Dispone de regulador de ajuste térmico, botones para test, stop y reset, indicador luminoso y 2 contactos auxiliares 1NA+1NC para señalización de fallos. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Conectado mediante terminales de pernos para barras o cables con lengüetas, se conecta directamente a los terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1D115, D150. El montaje en carril DIN o fijación con tornillos, separados del contactor, puede realizarse sin accesorios. Certificación conforme con varios estándares (IEC, UL, CSA, CCC, naval), cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric