Schneider Electric - Relé protección térmica 16-25A clase 10A borne - LRD325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
17...25 AMétodo de montaje:
Accesorio directo/instalación únicaTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaClase de liberación:
CLASE 10 AEspecificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 17...25 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LRD325
Ref.Sonepar
770544
EAN
3389119215473
Intervalo de intensidad ajustable:
17...25 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


