Schneider Electric - Relé protección térmica 23-32A clase 10A borne - LRD332

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

23...32 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles16...24 A
Ver las opciones disponibles2.5...4 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles4...6 A
Ver las opciones disponibles5.5...8 A
Ver las opciones disponibles55...70 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles7...10 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 23...32 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD332

Ref.Sonepar

86467

EAN

3389119215480

Intervalo de intensidad ajustable:

23...32 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica para motor TeSys, 32 A/690V, rango de ajuste térmico 23-32 A, clase de disparo 10A, para protección de motores trifásicos 15kW@4V. Dispositivo diferencial con falla de fase y detección de desequilibrio de carga. Regulador de ajuste térmico, un selector de rearme automático manual, un selector de prueba para la simulación de un disparo, botones de rearme y parada, un indicador luminoso y 2 contactos auxiliares 1NA+1NC para la señalización de fallos. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Conexión mediante bornes de tornillo EverLink BTR , que se conecta directamente a los bornes inferiores de los contactores de 3 polos LC1D4A-D8A. Montaje en riel DIN o fijación con tornillo, separado del contactor, mediante el uso de un bloque de terminales LAD9656 (se vende por separado). Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marítimo), conformidad con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric