Schneider Electric - Relé protección térmica 48-65A clase 10A-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 48...65 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LRD3656
Ref.Sonepar
770560
EAN
3389119215794
Intervalo de intensidad ajustable:
48...65 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


