Schneider Electric - Relé protección térmica 48-65A clase 20 borne

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

48...65 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles2.5...4 A
Ver las opciones disponibles25...40 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles4...6 A
Ver las opciones disponibles5.5...8 A
Ver las opciones disponibles55...70 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles7...10 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesAcoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 20
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 48...65 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD365L

Ref.Sonepar

770562

EAN

3389119215589

Intervalo de intensidad ajustable:

48...65 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 20

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

Función de reset mediante botón pulsador:

TeSys D, Relés de protección térmica, 48...65A, clase 20- Everlink. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LRD - tipo de producto o componente: reles de sobrecarga térmica diferencial - nombre corto del dispositivo: LRD - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1D50A, LC1D65A - tipo de red: CA, CC - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA, 600 V circuito de alimentación de acuerdo con UL, 690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric