Schneider Electric - Relé protección térmica no diferencial 9-13AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 9...13 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR3D313

Ref.Sonepar

770486

EAN

3389119215879

Intervalo de intensidad ajustable:

9...13 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys D, Relés de protección térmica, 9...13A, clase 10A. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LRD - tipo de producto o componente: reles de sobrecarga térmica no diferencial - nombre corto del dispositivo: LR3D - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1D40A, LC1D50A, LC1D65A - tipo de red: CA, CC - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA, 600 V circuito de alimentación de acuerdo con UL, 690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric