Schneider Electric - Relé RSB y zócalo 1 NA/NC 12A 120V AC con varistor - RSB1A120F7PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSB1A120F7PV
Ref.Sonepar
876598
EAN
3606489562700
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
12 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
64 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


