Schneider Electric - Relé RSB y zócalo 1 NA/NC 16A 24V DC con diodo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé RSB y zócalo 1 NA/NC 16A 24V DC con diodo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSB1A160BDPV

Ref.Sonepar

902414

EAN

8499213280965

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Otros

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Corriente nominal:

16 A

Grado de protección (IP):

IP20

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

16 mm

Altura:

79 mm

Profundidad:

61 mm

Relé RSB y zócalo 1 NA/NC 16A 24V DC con diodo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric