Schneider Electric - Relé RXG con LTB y zócalo 2 NA/NC 5A 230V AC con varistor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXG21P7PV
Ref.Sonepar
889984
EAN
8499213101482
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
15 mm
Altura:
79 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


